「Pネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの種類(F)G
駆動方式(3)エアオペレート
環境(-)一般環境
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
ねじ調整構造により速度調整が容易
スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
幅(mm)クレビス:16.5
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc1/4
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)100
先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
冷却能力(W)200
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
仕様A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、Pポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品
連数2
バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじ種類:(-) Rc(PT)
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
連数8
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応品:(-) なし
連数12
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無
連数14
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) なし
連数4
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応品:(-) なし
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品
連数8
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品
連数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし
1
2
3
4
次へ