「a000-5m」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDQ2A50M) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDA2G50M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDA2B50M) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CA Series(CA2B50M) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50M SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TN SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQMA50TF-25-M9NL 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA50~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)








エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

その他(VY1A0~) SMC CADデータあり
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)










絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)







供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3456種類の商品があります)

関連キーワード