293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
439 税込483
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB) 材質(パッド)シリコーンゴム
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 関連資料カタログ(4.28MB) 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アタッチメント)合成樹脂 アタッチメントガイドアタッチメント付
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用 形状メスエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


K Series(KQ2R06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

レジューサ KQ2R インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。 形状レジューサ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2H) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)