64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

AC Series(AC30C-3) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AC Series(AC30C-2) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)


モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

L Series(LEY25AC) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


AC Series(AC30B-02C) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC Series(AC30A-02C) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AC) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAC) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

AC Series(AC30B-03C) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LAC SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)16 軸受種類(L) ボールブッシュ形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N03C) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N02C) SMC CADデータあり
管接続口径1/4 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F03C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F02C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径1/4 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



Y300T-A ブラケット付スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ) 型式IR2200-Aシリーズ 寸法H(mm)19 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)71.5 寸法E(mm)35 寸法B(mm)82 寸法C(mm)41 寸法J(mm)4 適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A 寸法G(mm)7 寸法K(mm)41
1個
759 税込835
当日出荷

Y300-A スペーサ SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B 適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B 型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
599 税込659
当日出荷

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)





●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

配管アダプタ付圧力スイッチ (IS10E-~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

関連キーワード