140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB125) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB125) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ARM Series(ARM11BB1) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)





S Series(SS5Y7-10S6V2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-10S6V25) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(5) 5連
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-10S6V21) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(1) 1連
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6V22) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(2) 2連
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V22 SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBB125-~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB125TF) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB125TF SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB125TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB125TF SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB125TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MBB125TN-1000JZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB125TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ポートねじの種類(TN) NPT
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-125Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

K Series(KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(50個)
859 税込945
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)