52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CP96SDB50-78C-XC68 CP Series(CP96SDB50-78C) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷


CDM2C25-78Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-78Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷





1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースレベルゲージ付金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷


MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB32) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)



MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB25) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

CA2B40-78Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-78Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

CA2B63-78Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-78Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDA2B80-78Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-78Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CDJ2RA16-78Z-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-78Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)78 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CA Series(CA2C63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-7~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-78AZ) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)