103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-30C) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-30~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L16-30~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30S~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式単動押出し 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式単動引込み 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-30A~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30RZ SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30AZ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30Z SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30Z SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30AZ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDJ2L16-30ARZ-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-30ARZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30RZ SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CDM2C40-30+30Z-M9B-XC11 CD Series(CDM2C40-30+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)30
1個
25,980 税込28,578
27日以内出荷

CDM2C32-30+10Z-XC11 CD Series(CDM2C32-30+10Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)10
1個
14,980 税込16,478
27日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30Z SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30RZ SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDJ2B10-30AZ-W-M9BW-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-30AZ SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30Z SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-30Z SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-30AZ SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-30RZ SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-30AZ SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-30Z SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ