・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動両ロッド
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動片ロッド
1個
¥8,498
税込¥9,348
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ