524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B63-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50 SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D63-3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-30DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-25DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-50DMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D12-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQWB50-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)50
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB50-3~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)50
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB20-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQWB40-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)40
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQWB32-~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)32
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB50-1~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)50
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB40-1~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)40
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ (CHDQB40-4~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)40
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB4 SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
チューブ内径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動両ロッド
1個
18,990 税込20,889
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
11,295 税込12,425
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-12DZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

関連キーワード