186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RQF80-60 RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷


回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MB Series(MB1F80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF8 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
62,980 税込69,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スムースシリンダ MBYシリーズ MBYF80 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF80 SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MDBF80-640Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-640Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)640 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

MDBF80-670Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-670Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)670 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

CL1 Series(CL1F80-~) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF80) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F80-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CL1 Series(CL1D~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MDBF80-680Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-680Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)680 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

MDBF80-630Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-630Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)630 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

MDBF80-620Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-620Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)620 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CL1 Series(CL1C~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-65Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2F80 SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


CG Series(CG1YF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YF80) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

MBBF8 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CLA 2F SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-6 SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • dcf-8