197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1C32G-324 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-324 SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷

MY1C32G-324H-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-324H SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)324 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷


倍力シリンダ (MGZG~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

プレートシリンダ MUG32 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G32~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQG32) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2G-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CY3RG32-410 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-410 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)410 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1G32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBG3 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM Series(CM2G32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CY1SG32-470Z マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-470Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)470 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
82,980 税込91,278
16日以内出荷

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G32 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG32) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MD Series(MDB1KG32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG32) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY1SG32-405Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-405Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)405 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HG32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG32) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CLQG32-45D-F ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

CY3RG32-490 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-490 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KG32) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CLM2G32-450-E CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)450 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YG32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBG~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


CDQ2G32-4DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-4DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)4 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

CY1SG32-442Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-442Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)442 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷

CY1SG32-410Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-410Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)410 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷

薄形シリンダ CQ2シリーズG3 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)