「ms-002a」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
ガイドオプション(-) なし
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(B) ロック付
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
ポート数3
使用流体空気
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
モータオプション(-) なし
ストローク(mm)300
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(B) ロック付
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
軸受種類(M) すべり軸受形
チューブ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
リード(mm)(A) 20
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(-) ドライバなし
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(-) なし
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)165
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)175
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ