「ms2-25」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
モータオプション(-) なし
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
ガイドオプション(-) なし
ストローク(mm)300
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(B) ロック付
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
ガイドオプション(-) なし
モータオプション(B) ロック付
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動・片ロッド
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)200
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10
I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
ガイドオプション(F) グリース保持機構付
モータオプション(-) なし
リード(mm)(B) 6
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし
切換方式2位置ダブルソレノイド
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
対応CE対応品
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
関連キーワード