「n80k」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん CE2D SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CD85N25-80K-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-80K) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)80 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ジャバラ(K) 耐熱ターポリン(片側) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


CD Series(CDG1DA80) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)


ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20 SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)


作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)80
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)80
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)125
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 シリンダストローク(mm)50
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CD Series(CDV3LN80) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDG1DN80) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA80 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2) SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪 ボディサイズ40mm
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

CDG1DN80M-25FZ-N-K59WS CD Series(CDG1DN80M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)