「p30f3」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンエアドライヤ IDG30 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC CADデータあり
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQD32) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HAM4 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)300 基準露点温度(℃)(H) -15
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-30DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)