1,405件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3R11) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LQ1R11-M-1 LQ1R-M - メイルランティ(LQ1R11) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

1袋(10個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LER50K-R11P5 電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-R11P5 SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷




2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.62MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブ内径(inch)1/4 内径(Φmm)6.33 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)9.53 チューブ外径(inch)3/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
239 税込263
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


1個
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MG Series(MGPM20R) SMC CADデータあり
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
849 税込934
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

V Series(VQ4200R) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ4401R) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZR115S1-F 大型真空ユニット (ZR115S1-F~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし 単位単位切換機能付または、なし 出力仕様(-) 設定なし リード線(-) 設定なし CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付 エジェクタユニットノズル径1.5 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101R SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25R SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L Series(LQ3T5A) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)