110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ 電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.17MB) ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用) 取扱説明書取扱説明書(104.83MB) エンコーダ種類アブソリュート 制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)













CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC250) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
519,800 税込571,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)









CLSC250-330 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSC250 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)250 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
519,800 税込571,780
10日以内出荷


CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC200) SMC CADデータあり
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CLSC~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)


CDLSC200-300-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSC200 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

工業用フィルタ FGESC SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


CLSC200TN-400 ロック付シリンダ CLSC2 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
339,800 税込373,780
10日以内出荷


工業用フィルタ FGGSC SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
529,800 税込582,780
10日以内出荷


ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSC200 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)