ねじの種類(00T) NPTF
連数12
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ(mm)40
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式ボールねじ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
リード(mm)(A) 20
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
サイズ(mm)63
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm。ロストモーション:0.1mm以下。垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40
方式ガイド:リニアガイド(循環)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.82MB)
最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)
ロストモーション(mm)0.1以下
モータ種類ACサーボモータ
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
駆動方式ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ボールねじリード(mm)(A) 12
モータ配置(L) 左側折返し
ポート数5
使用流体空気
管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手
切換方式3位置クローズドセンタ
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
ポート数5
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(01) 1/8
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ブラケット(-) ブラケットなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(01) 1/8
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ブラケット(-) ブラケットなし
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
駆動方式転造ボールねじ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
材質ポリアミド
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ