「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
色白
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム
寸法(mm)40
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)300
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)170
幅(mm)44
厚さ(mm)70
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:150kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)180
幅(mm)31
厚さ(mm)93
色ヘアライン
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。仕様:左右で一組。扉重量:5kg以下。扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm。扉厚:33~40mm。チリ寸法:上下左右3mm。付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)。最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
長さ(mm)230
幅(mm)30
高さ(mm)14
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用
長さ(mm)170
幅(mm)44
厚さ(mm)70
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ゴールド
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)187
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)177
幅(mm)73
厚さ(mm)134.5
色ヘアライン
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)186
幅(mm)59
厚さ(mm)75
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1200×DH2300mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)177
幅(mm)73
厚さ(mm)134.5
色ヘアライン
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 木床用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)。寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)。付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm
用途収納家具
仕上クロメート
材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)。寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)。付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm
用途収納家具
長さ(mm)17.5
幅(mm)32
高さ(mm)16.5
仕上クロメート
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
右勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)76
厚さ(mm)76
色ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)45
厚さ(mm)53
色ヘアライン
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用
長さ(mm)150
幅(mm)70
厚さ(mm)40
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
左勝手。材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:60kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用 アンカー用
長さ(mm)173
幅(mm)69
厚さ(mm)54
色ヘアライン
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
関連キーワード