非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。
表示窓を大きくし視認性を向上させました。
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼
ストローク(mm)30
仕上ヘアライン
適合扉厚(mm)30~40
材質:ステンレス綱SUS304
長さ(mm)44.5
幅(mm)15
高さ(mm)2.6
仕上ヘアライン
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
仕上黄銅磨き
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)77.6
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)62.55
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)77.6
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)62.55
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・14mm。付属部品:非常解錠キー
用途ソリッドパネル
長さ(mm)55.5
幅(mm)140
色シルバー
高さ(mm)34
仕上シルバー
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質 本体:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。扉厚 38~40mm。表示なしタイプのスライドボルトでも非常解操作ができます。付属部品 非常解錠キー
用途ラバトリーブース内開き
色白
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)78.2
幅(mm)130
高さ(mm)28
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース
長さ(mm)81.5
幅(mm)140
色シルバー
高さ(mm)34
仕上シルバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上古代ブロンズ
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース
長さ(mm)81.5
幅(mm)140
高さ(mm)34
材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304。パネル厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)。付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)25
幅(mm)133
厚さ(mm)31
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)28~38
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上古代ブロンズ
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)28~38
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)24
幅(mm)133
厚さ(mm)51
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル外開き
長さ(mm)35
幅(mm)133
厚さ(mm)55
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。六角レンチで非常解錠をするため、学校などでのいたずら防止に効果的です。対応パネル厚:31~40mm
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)18.5
幅(mm)140
色シルバー
高さ(mm)30
仕上シルバー
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)18.5
幅(mm)140
高さ(mm)30
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース
材質黄銅+樹脂
色シルバー
仕上サテンクローム
パネル厚(mm)12~14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き
長さ(mm)33.5
幅(mm)140
色シルバー
高さ(mm)30
仕上シルバー
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304。バックセット:38、50mm。扉厚:30~60mm。作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸
長さ(mm)150
幅(mm)88
厚さ(mm)124
色バレル研磨
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き
材質ステンレス鋼
付属品非常解錠キー
ストローク(mm)30
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質 本体:亜鉛、ステンレス。 板ばねプッシャー:ステンレス。付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm。特長・扉はスッキリとした壁面となります。 ・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ・取付、調整が簡単です。シリンダー特長・鍵違い2通り。 ・同一キー可能。仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ・左右勝手兼用。 ・枠柱に取付ます。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)96.5
幅(mm)25
厚さ(mm)63.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース
長さ(mm)100
幅(mm)31
厚さ(mm)65
1個
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
関連キーワード