「点滅 保安灯」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP
寸法(mm)本体:80Φ×161
電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)-20~55
差込穴径(mm)40
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/緑
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/青
関連キーワード