Polar Grit X2 Pro Titanは、過酷な環境でも信頼できる高耐久・高機能アウトドアスマートウォッチです。航空宇宙用チタンケースとサファイアガラスを採用し、MIL規格準拠の耐衝撃・耐水性能を備えています。新搭載の「Polar Elixir」心拍センサーは精度が向上し、血中酸素濃度や皮膚温も計測可能。さらに、オフライン地図とルートナビゲーション機能により、スマホなしでも現在地や進路を確認できます。最大140時間のバッテリー持続も魅力で、トレイルランや登山など長時間のアクティビティに最適です
付属品Polar Grit X2 Pro Titan、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Polarプレミアムレザーリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル
寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4
質量(g)総質量64、(リストバンド2本含む)71、リストバンド除く48
タイプディスプレイ:AMOLED
ディスプレイ1.39インチ
バッテリー容量(mAh)488
BluetoothBluetooth(R) Low Energy
ストレージ32MB
1個
¥128,000
税込¥140,800
7日以内出荷
関連キーワード