本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約162
出力(W)合計:67
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V~240V , 1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2
保証期間2年
ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1
出力ポートUSB-C PD 67W
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17
ケーブル長(mm)200
質量(g)約123.5
セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります
給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約512.5
入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm
保証期間2年
ポートUSB-C×2、USB-A×1
出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。
JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。
別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。
耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。
超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約48
対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10
最大解像度HDMI 4K30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5
規格【HDCP】HDCP 1.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45
消費電力(mA)5V 500
最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60
通信距離(m)約30 (無障害物の環境)
給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
Wi-Fi規格:IEEE 802.11n
デバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1
セット内容JCD371本体、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)32
ポート数2
ケーブル長(m)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10
最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。
【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。
【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。
【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。
【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約51
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows、Mac、Chrome、iPad pro
コネクタ形状USB-C(オス)(パソコンと接続側)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×122×11
最大解像度最大4K 30Hz
保証期間2年
ケーブル長(mm)約150
ポートUSB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16
ケーブル長(mm)200
質量(g)約107
セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K@60Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高パフォーマンス4K30fps録画およびフルHD240Hz HDRパススルー対応のキャプチャーボードです。
高性能チップを搭載して超低遅延の録画をサポートしているので、モニターがないユーザーには、パソコンの録画画面でゲームを楽しむことが可能です。
HDMIパススルーポートはHDRに対応し、最大4K60HzやゲーミングモニターのフルHD240Hzに対応しています。
PD充電ポートを増設し、パソコンを充電しながら配信することができるので、ポートの少ないパソコンにも最適です。
ポート【拡張】4K 60Hz HDMI(入力)×1/4K 60Hz HDMI(パススルー)×1/USB Type-C ホスト×1/USB Type-C PD60W×1/3.5mmオディオジャック(入力)×1/3.5mmオディオジャック(出力)×1/1/4ネジ穴×2
色ブラック
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134.6×18.4×63.7
質量(g)約142.5
セット内容JVA14本体/USB-C to USB-C ケーブル×1/USB-C to USB-A 3.0 ケーブル×1/HDMIケーブル 100cm×1/クイックインストールガイド・保証書
保証期間2年
最大解像度HDMI入力/パススルー解像度:4K @ 60 Hz/2K @ 144 Hz/1080K @ 240 Hz(HDR対応)、録画解像度:4K @ 30 fps/2K @ 60 fps/1080p @ 120 fps
給電方式バスパワー(PDポートは別売り充電器を本機を通じてパソコンに充電用です)
コネクタ形状Type-C(メス)、UAC/UVC対応※PCのインタフェースはType-CでもUSB3.0でも対応
性能エンコード方式:ソフトエンコード、圧縮方式:RGB / YUV 4:2:2/YUV 4:2:0(ホストUSB3.0の場合)・YUV 4:2:0(ホストUSB2.0の場合)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2
色ブラック
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.5×15×50.5
ケーブル長(mm)300
質量(g)約69
セット内容JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書
保証期間2年
最大解像度HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps
給電方式バスパワー
コネクタ形状Type-C オス (UAC/UVC対応)
性能エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したiPhoneから2ポートUSB-Cを拡張できるマルチハブです。マグネットを搭載しているため、しっかりiPhoneの裏面に磁力固定しながら、付属の金属リンクをSSDやモバイルバッテリーの貼り付けて、本製品の裏に磁力固定して、完全にiPhoneと一体化できるすスタイリッシュな製品です。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen2 10Gbpsx1,USB-C Power Delivery 100Wx1。【両面マグネット搭載】表裏に高強度のマグネットを搭載し、iPhone背面に安定して固定品がしながら、付属の金属リングを別途で用意したSSDに貼り付けることで、本製品の背面にも磁力固定できます。iPhoneとまとめて一体化することを実現します。【ProRes録画サポート】iPhoneにSSDを接続すればPro / Pro MaxのProRes録画機能を使えますので、本製品のUSB-CポートにSSDとPD充電器を接続すれば、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルなカメラに変身させることができます。【どちらもPD/データ対応】本製品の2つのポートは、どちらに接続してもPD充電とデータ転送の両方に対応しているので、iPhoneの背面に固定してもポート位置を迷わずにどのポートに接続しても安心して使用できます。 。【16.1/16.7インチ対応】2重マグネット搭載しているため、6.1インチと6.7インチのサイズでも、上下ずれてしっかり磁力固定できます。凹形状のケーブル設計にて、しっかりと安定してiPhoneに接続でき、スマホが落ちる心配はありせん。 。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、金属リンク、クイックインストール、保証書
材質プラスチック
質量(g)約79.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.3 × 21.5 × 67.3
保証期間2年
ケーブル長(cm)4.4
ポート拡張:USB-C 3.2 Gen2 10Gbps x1、USB-C Power Delivery 60W x1 ※どちらを挿してもPD充電とデータ転送に対応しています。本機をスマホの裏に設置しても機能を迷わず手軽にポートに挿します。
給電方式バスパワー/セルフパワー
デバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。
Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。
本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。
コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16
ケーブル長(mm)150
質量(g)約87
セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約93.5
出力(W)合計:40
出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W
対応機種スマートフォン、タブレット
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x2
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード
材質アルミニウム
質量(g)約113.5
ケーブル長(m)0.198
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9
最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)
保証期間2年
電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ケーブル長(cm)19.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約110
出力(W)合計:65
出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W
対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど
入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19
保証期間2年
ポート拡張:USB-C(メス)x2
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約245
出力(W)合計:102
出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3
保証期間2年
ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約109
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51
最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
関連資料(1.27MB)
USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1
BluetoothBluetooth(R) 5.2
給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
関連資料(1.27MB)
USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1
BluetoothBluetooth(R) 5.2
給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47
最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3
給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約463
ポート数12
保証期間2年
画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)
ケーブル長(cm)50
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W
付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書
材質プラスチック
質量(g)約416
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130
保証期間2年
ケーブル長(cm)69.5
関連資料(1.16MB)
給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード