47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合□30シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合□20シリーズ セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色) 使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合□30シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。 適合□40シリーズ 材質SCS13(SUS304相当品)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。 適合□20シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合□30シリーズ セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色) 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4 表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合□40シリーズ 材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール) 表面処理四角ナット/生地 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合□60シリーズ フレーム6060 付属品サラタッピング(1種-5×16)×2個エビPC(青-8×25)×2個 材質A1050 シルバー 表面処理アルマイト 取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様六角穴付き止めネジ/M5×12平先(HB)、M5×8平先(HB) 計2個セットされています。 適合□30シリーズ 材質SUS304 厚さ(mm)3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302
1本
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 厚さ(mm)3 サービス分類オーダー・加工
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。 完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷


材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8 表面処理生地 寸法s(mm)3(六角穴) ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)10 適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷