用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
寸法P5(mm)-
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
幅の広いプレート金具です。ボルトでの固定もできます。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
幅(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)5
ボルト穴径(Φmm)15
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質アルミ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
ボルト穴径(Φmm)10
穴数4
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)60
板厚(mm)6
穴径(Φmm)ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)15×25
板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。
用途固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
穴数6
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
寸法B(mm)30
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.1
関連キーワード