2,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼 ベアリング番台6200
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
429 税込472
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7200番台
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
379 税込417
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
319 税込351
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル) 仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年 長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500 接続口径R1/4 質量(g)約200(潤滑剤含む) 使用温度範囲(℃)-30~140 接続ねじR1/4 ちょう度2 保護等級IP68 定格使用時間1~12ヶ月 防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa 最大圧力(bar)5(起動時) 駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 保管温度(℃)20 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(125mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)スラスト球面ころ軸受
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質炭素クロム鋼
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm115mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 115 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:115mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7105 アズワン品番65-7927-23
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm115mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:115mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6455 アズワン品番65-7926-89
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm90mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6458 アズワン品番65-7926-92
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm165mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 130 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:165mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7002 アズワン品番65-7934-16
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm125mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 100 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:125mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7106 アズワン品番65-7927-35
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm90mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 65 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:90mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7059 アズワン品番65-7933-17
1個
27,980 税込30,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm145mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 145 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:145mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6454 アズワン品番65-7925-03
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm32mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6355 アズワン品番65-7924-87
1個
2,398 税込2,638
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm120mm
。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7062 アズワン品番65-7922-53
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm150mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 120 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:120mm●外径:150mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6999 アズワン品番65-7933-45
1個
89,980 税込98,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング170mm215mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 170 mm、外径 215 mm です。ベアリング材はベアリング鋼
仕様●内径:170mm●外径:215mm●レース幅:34mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6287 アズワン品番65-7923-80
1個
189,800 税込208,780
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm100mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ
仕様●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060 アズワン品番65-7933-33
1個
34,980 税込38,478
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6377 アズワン品番65-7929-32
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm125mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:80mm●外径:125mm●レース幅:22mm●コード番号:207-6422 アズワン品番65-7930-94
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6370 アズワン品番65-7935-10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm100mm
。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 80 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:100mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6987 アズワン品番65-7928-52
1個
40,980 税込45,078
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング170mm215mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 170 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:170mm●外径:215mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7010 アズワン品番65-7925-21
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm110mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 110 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:110mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6990 アズワン品番65-7924-14
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷