USBケーブルやLEDケーブルとマザーボード上のコネクターピン配列が違う時などに使用します。
ケーブル長(cm)4.5
入数8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
3ピンコネクタのファン延長用です。
3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオス
ケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)
変換タイプメス - オス
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。
規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)
コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)
加工金メッキ
対応デジタル映像、シングルリンク
オス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)
変換タイプオス-オス
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要
付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル
電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)
ケーブル長(m)0.25
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)
周波数60Hz対応
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様LED丸型
色ブルー
ケーブル長(m)0.75
外径(Φmm)(LED)5
ケーブル長(cm)75
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 白色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます
仕様LED丸型
色ホワイト
外径(Φmm)(LED)5
ケーブル長(cm)75
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。
材質プラスチック、金属
寸法(mm)39×59×18
色ブラック
質量(g)29
コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
信号を双方向伝送可能です。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - DVI-D 24ピン(オス)
加工金メッキ端子
対応デジタル、シングルリンク
解像度最大1920×1080/60Hz
オス形状DVI-D 24ピン
メス形状HDMI(Type-A)
変換タイプオス-メス
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
関連キーワード