6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2620MHz、Boost:3230MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2620MHz / Boost:3230MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket) 品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-A 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Dual Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2530MHz、Boost:3130MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:8GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2530MHz / Boost:3130MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket) 品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 型番RX9060XT 8G-A 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Dual Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket) 品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Triple Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・「Hellstone」RGBライティング。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・3スロットトリプルファンクーラー。・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) 。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 3。・最小システム電力要件:900W。・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket) 品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 規格バススタンダード:PCIE 5.0×16 対応DirectX 12、OpenGL 4.6 機能最小システム電力要件:900W メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit コネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connector スロット3 Slot Triple Fan プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT 出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) RoHS指令(10物質対応)対応 クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンス銅層を含む12層PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・グレイシャーホワイトのLEDライティング。・2.5スロットトリプルファンクーラー。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 2。・最小システム電力要件:800W。・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket) 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 規格バススタンダード:PCIE 5.0×16 対応DirectX 12/OpenGL 4.6 機能最小システム電力要件:800W メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit コネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectors スロット2.5 Slot Triple Fan プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT 出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) RoHS指令(10物質対応)対応 クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket) 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITE スロット2 Slot Triple Fan RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷