3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。 補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。 グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース上側用です。 大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。 基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。 カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。 ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。 全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32 ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
1個
739 税込813
4日以内出荷

アイネックスARGB LEDカバー 内部ケーブル用
エコ商品
電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)。色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個) ホワイト 電圧(V)5 コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません) 全長(cm)20 適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本まで LED80 ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷