M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。
高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。
ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。
熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。
PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。
2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー
対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10
対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メス
ケーブル外径(Φmm)6
変換タイプメス - メス
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。
高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。
M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。
各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ)
SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー
対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10
対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280
コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
底面穴固定に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3
材質プラスチック
色ブラック
付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。
2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。
ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。
デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147
材質メタル
色ブラック
付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー
対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280
コネクタ(M.2)Key M
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.0
オス形状HDMI(タイプA 19ピン)
メス形状HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2
色ブルー
USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ×4
対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60
コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス
色ホワイト
USBタイプUSB 2.0/1.1
変換タイプメス - メス
付属品固定用ネジ・ナット 各2個
仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード