「電源延長」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。
離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。
設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス
変換タイプメス - オス
コネクタ1ファン用3ピン
コネクタ2ファン用3ピン
電源ユニットとマザーボードを接続するメイン電源ケーブルを延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
マザーボード側コネクタは4ピンを切り離せるので、20ピンと24ピンコネクタの両方に対応します。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: メイン電源コネクタ (24ピン) メス - マザーボード側: メイン電源コネクタ (20+4ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1メイン電源コネクタ (24ピン)
コネクタ2メイン電源コネクタ (20+4ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス
変換タイプオス - メス
コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)
コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。
3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
3ピンファンも取り付けられます。
マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。
離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
色ブラック
1本
¥769
税込¥846
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) を延長します。
フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)15
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス
色ブラック
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
スリーブで線がバラバラになりません。
3ピンコネクタのファンをPWM 4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
色ブラック
ケーブル長(m)0.4
1本
¥499
税込¥549
14日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1EPS12Vコネクタ (8ピン)
コネクタ2EPS12Vコネクタ (8ピン)
1本
¥719
税込¥791
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
スリーブは色が変化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス、マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
ケーブル長(cm)30(コネクタを含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。
グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。
スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)。4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。コネクタとケーブルの色はホワイトです。
仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。
アズワン品番67-0417-38
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をシリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型に変換します。
離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。
コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
細めの線を採用し、取り回しやすくしました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型 メス
色ブラック
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適。
色ブラック
コネクタ形状EPS12Vコネクタ(8ピン) メス - EPS12Vコネクタ(8ピン) オス
ケーブル長(cm)45
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格USB 2.0/1.
コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色ブルー
ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。
スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。
分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。
底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板
寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25
色ブラック
スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作)
ケーブル長(m)約2 (本体に直付け)
LEDブルー
コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)
色ブラック
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
色ブラック/グレー
規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス
対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応
ケーブル長(cm)約80
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
色ブラック
規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
パワーデリバリーUSB:非対応
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応
色ブラック
規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
ケーブル長(m)約0.5
コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス
データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
色ブラック
1本
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
関連キーワード