USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)
コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)
オス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A
メス形状周辺機器側:USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。
色シルバー
コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB2.0対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
色ブラック
ケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)
オス形状Type-C (USB-C)
メス形状USB Type-Aケーブル
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
小型で持ち運びに便利です。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3
対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)10 (理論値)
オス形状ホスト側: USB Type-C
メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載
色ブラック
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
USB 3.2 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のPC/スマートフォン/タブレットに外付HDD、USBハブ搭載ディスプレイやスキャナーなどUSB 3.2 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
色ブラック
規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) [3]
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Type-C オス、周辺機器側: USB 3.2 Standard-B オス
対応USB PD (Power Delivery): 非対応、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載
データ転送速度最大5Gbps (理論値)
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード