主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です。室外・室内共用仕様です。沿岸部の設備にもご使用頂いております
材質プリミックス樹脂
色グレー
ガスケット合成ゴム
船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用
材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
定格電圧(V)100
ワット数20
IP等級IP-56
灯数2
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂
色グレー
ガスケット合成ゴム
防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
質量(kg)0.65
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の作業灯として
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
定格電圧(V)250
ワット数60
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に
材質遮光板:黄銅
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に
材質ガード:黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に
材質グローブ:ガラス JIS F 8402
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として
材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
端子黄銅 JIS F 8801
ワット数60
IP等級IP-56
定格電圧(V)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
船舶に使用する作業灯・遮光板付です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております。船舶の作業灯として
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
定格電圧(V)250
ワット数60
ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶に使用する非防水天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ
用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用
材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト
定格電圧(V)100
ワット数20
IP等級IP-20
灯数2
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として
材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
材質(フタ)ポリカーボネイト
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
端子黄銅 JIS F 8801
材質(反射板)アルミニウム板
定格電圧(V)250
ワット数60
IP等級IP-56
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に
材質(ソケット)磁器 PLE-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として
材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
端子黄銅 JIS F 8801
定格電圧(V)250
ワット数60
IP等級IP-56
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状オス/メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に
材質ガード:ポリカーボネイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
船舶に使用する手提灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船内及び船外の作業時の灯具として
材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT
材質(ソケット)磁器 PLE-26
材質(ガスケット)合成ゴム
サイズケーブルグランド:20
材質(フック)鋼板
定格電圧(V)250
ワット数60
IP等級IP-55
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
関連キーワード