・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃
・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠
・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信
・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信
・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送
・広い動作温度範囲:-40~75℃
・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護
・IEEE 802.3az省エネイーサネット
・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト)
・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート
・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)152
幅(mm)74
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能
通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~65
入力電源DC外部電源
保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3
インターフェイスイーサネット
ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応
各種認証CUL
関連資料商品データシート(0.34MB)
伝送速度1000BASE
入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
動作温度範囲(℃)-40~65
ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
関連キーワード