すべての商品
【特長】手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。 1秒高速測定。 温度によって液晶の色が切り替わります。 推奨距離:約1cm〜5cm。 音ON/OFF。 3色液晶。 電源:単4乾電池2本(別売)表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!【材質】ABS【包装形態】化粧箱【サイズ(mm)】80×140×40

【特長】レジ・受付・カウンター等様々な場所で大活躍!好きなサイズでカットして使えるロールタイプ!燃えにくい材質で安心・安全。薄すぎず、厚すぎずの0.2mm厚で使いやすい。やわらかいPVC素材なので、転倒や落下した場合も割れる心配なし。サイズに合わせてハサミやカッターで簡単に裁断可能。【材質】PVC【幅(mm)】915


【特長】壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!【仕様】推奨距離:約1cm〜8cm【セット内容】本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2【材質】ABS【寸法(mm)】98×153×60【電源】USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)【測定範囲(℃)】32〜42.9【包装形態】化粧箱


【特長】持ち運びに便利なプッシュタイプボトルです。アルコール対応のPE素材。【セット内容】本体×1【材質】PE【寸法(mm)】Φ29×103(キャップ含む)【容量(mL)】30


【特長】テーブルなどの据え置き用に!【セット内容】本体×1【材質】PP【寸法(mm)】210×68【容量(mL)】500【包装形態】PP袋入り


【特長】持ちやすいハンディタイプ! 1秒高速測定、誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知、温度によって液晶の色が切り替わる、【セット内容】本体のみ【材質】ABS【寸法(mm)】約150×40×3015【電源】単4乾電池2本(別売)【機能】オートパワーオフ【包装形態】化粧箱【測定温度範囲(℃)】32〜42.9(温度補正モード時)


【特長】使い捨て可能で衛生的!まったく新しい透明マスク!耳が痛くならない。髪にあとがつかない。ゴム紐調節自由。息苦しくない。くもり止め加工付。高透明度PET製0.2mm厚。両面保護フィルム付。アルコール清拭可能。発表会や講演会などにも最適。逆向きでも使用できる2WAYタイプ。【セット内容】10枚【材質】PET【寸法(mm)】275×105【入数(枚)】10


【特長】マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える! 口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。 口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。【セット内容】本体×1【材質】PE【寸法(mm)】100×85×30


【特長】アルコールの小分けに!遮光タイプ【セット内容】本体×1【材質】PP【寸法(mm)】Φ38×114【容量(mL)】100【包装形態】PP袋入り


【特長】お手軽・簡単!。手のひらサイズのコンパクトな電動ミシン!。片手でラクラク!。持ち運びに便利な軽量タイプ!【セット内容】本体×1、予備ボビン(色取り混ぜ)×2、予備ミシン針×1、糸通し×1、延長スピンドル×1、お試し用布(色取り混ぜ)×1【材質】ABS、鉄【寸法(mm)】205x68x33【電源】単3乾電池4本使用(別売)【包装形態】化粧箱


【特長】乾燥する季節に大活躍! 静電気を軽減する便利なアイテム! 様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。 コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。 静電気を吸収して発光。【セット内容】本体x1【材質】銅メッキ、ポリカーボネート【寸法(Φmm)】9×55(キーホルダー部分含まず)【包装形態】PP袋入り


【特長】一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。【セット内容】本体×1【材質】ABS【寸法(mm)】100×90×205【包装形態】箱入り


【特長】手を触れずにハンドソープが出てくる! 手を差し出すと光る! ON⇔OFF可能! アルコールジェルの使用も可能!【セット内容】本体×1【使用方法】センサー式【材質】ABS【寸法(mm)】120×80×195【電源】単4電池4本使用(別売)【吐出量(mL)】2.5


【特長】500mLのペットボトルをスプレー容器にできる。【セット内容】本体×1【材質】PP【寸法(mm)】200×100【包装形態】PP袋入り


【特長】耳まであったかいイヤーマフラー付マスク!【セット内容】本体×1【材質】ポリエステル【寸法(mm)】140×600【包装形態】PP袋入り


【特長】遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット【セット内容】防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1【材質】ABS、ガラス、金属【寸法(mm)】カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015【包装形態】化粧箱

【特長】見やすく、使いやすい8インチ大画面。 10000人の顔登録機能搭載。 限られたスペースでも使用可能。 0.3m〜0.5m離れて撮影可能。 顔認証&温度検知&マスク検出機能。 温度異常アラーム付(文字表示と音声)10000人の名前、顔写真、温度の履歴を登録可能。 マスクを着けていないと文字と音声でお知らせ。 推奨距離:0.3m〜0.5m【セット内容】本体×1、電源ケーブル他連結ケーブル×1、取付金具×1、六角レンチ×1、皿頭六角穴ボルト×8、丸頭プラスネジ×2、木ネジ×4、アンカープラグ×4、ショートプラグ×1、両面テープ×2、熱センサー緩衝材×1【材質】アルミ【寸法(mm)】257×138×45.815【電源(V)】DC 12/2A【人数】〜1(同時測定)【包装形態】化粧箱【最大解像度】(カラー画像モジュール)800 x 1280【測定温度範囲(℃)】32〜41/(精度)0.3〜0.5【極性】センタープラス【動作温度(℃)】16〜35【適合アダプタ】ACアダプターDC12V/2A【プラグ外径(Φmm)】5.5【プラグ内径(Φmm)】2.1【モニターサイズ】8インチ


【特長】マスクのフィット感をアップさせるアイテム!扱いやすい樹脂製【セット内容】50本組【材質】PE【寸法(mm)】3×100【包装形態】PP袋入り


【特長】自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない! LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4〜30時間使用可能【セット内容】ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1【材質】ABS【寸法(mm)】180×155×270【包装形態】白箱入

【特長】軽量・安全!高透明度PET製0.3mm厚!くもり止め加工済!やわらかクッション付で痛くなりにくい!1枚から購入OK【仕様】軽量、くもり止め【セット内容】本体×1【材質】ウレタン【材質(シールド)】PET


【特長】小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。【セット内容】スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ【材質】PE【種類】ハンズフリー【最大出力(W)】8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スピーカーサイズ:85×32×92【充電時間(時間)】約4【充電方式】USBケーブル(Micro USB Type-B)充電


【特長】表情がしっかり見えるので、接客業などに最適!耐久性が高く割れにくい素材で、消毒してくり返し使えます。 ゴム紐の長さを自由に調節できます。厚さ1mmで、軽量安全。高透明度PET製。個装袋で衛生的。【セット内容】10個入り【材質】PET【寸法(mm)】約110×155


【特長】屋内でも屋外でも使える!【セット内容】本体×1【材質】紙、フィルム【寸法(mm)】200×300


【特長】消毒液などを気軽に持ち運べる容器。【セット内容】本体×1【材質】PET、シリコン【全長(mm)】190【容量(mL)】30【包装形態】PP袋入り


【特長】携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。 誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知! 測定値補正機能搭載! 測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃〜2.0℃ 0.1℃単位)【セット内容】本体×1、取扱説明書×1【材質】ABS【寸法(mm)】75×61×24【電源】単4電池2本使用(別売)【包装形態】化粧箱入り


【特長】別売のサーマルカメラ顔認証型専用です。【セット内容】本体×1、上部キャップ×1、カメラ固定金具×1、ゴムパッキン×1、ベース固定用名ナット×1【材質】アルミ【寸法(Φmm)】47×194【包装形態】緩衝材包


【特長】軽くて丈夫なアルミ製!収納袋付き。【付属品】収納袋【寸法(mm)】収納時:65×65×580、最大地上高:1550、最低地上高:700【質量(g)】約715【耐荷重(kg)】約2


【特長】不織布マスクを最大で6枚収納可能なハードタイプのプラスチック製マスクケースです。【セット内容】本体x1【材質】ポリプロピレン【寸法(mm)】190×110×12


【特長】薄くて軽いのにあたたかい!コンパクトに収納できる!薄い!軽い!暖かい!【セット内容】本体×1【材質】PET【寸法(mm)】1000×2000

【特長】事務作業・検品等、様々な軽作業に!通勤・通学・お買い物にオールシーズン使えます!手のひらは非接触生地を使用! 接触冷感。軽量速乾。手の甲がすべてメッシュなので、接触防止しながら蒸れずに快適!【セット内容】左右1対【材質】ポリエステル100%【サイズ】大人用フリーサイズ【入数(双)】1【機能】軽量速乾


【特長】マスク製作に欠かせないアイテム!耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用!【セット内容】1本【材質】ポリウレタン【幅(mm)】3【長さ(m)】10【包装形態】PP袋入り


【特長】別売のサーマルカメラ顔認証型専用です。【セット内容】本体×1、取付金具×1【材質】鉄【寸法(mm)】250×260×4515【包装形態】無地箱

【特長】水を吸わないから外壁にも使える。髪の毛のような細い線が彫れる。曲線がスムーズに彫れる。紙のように薄い花びらなども繊細でリアルな表現ができる。彫りやすい硬さ。なめらかな彫り心地共同製作に最適!黒い素材なので、着色しても、そのままでも、重厚感のある作品に!


【特長】子供用マスクに対応。マスクの保管に便利なマスクケース子供用の不織布マスクのサイズに合わせたマスクケースです。かばんにひっかけるのに便利なフック穴付き【セット内容】本体x1【材質】ポリプロピレン【寸法(mm)】169×111×13


【特長】両手が使える! 軽量で動きやすく持ち運びもラクラク!コンパクトに収納できる!薄い!軽い!暖かい!【セット内容】本体×1【材質】PET【寸法(mm)】1000×1200


【特長】緊急時の防寒に!コンパクトに収納できる!薄い!軽い!暖かい!【セット内容】本体×1【材質】PET【寸法(mm)】1300×2100×厚0.12


【特長】ビニール袋付【セット内容】本体、ビニール袋【材質】不織布複合PE・IXPE【寸法(mm)】232×151

【特長】予備マスクや一時的にはずしたマスクの保管・持ち歩きに!日本製・抗ウイルス性フィルム使用仕切りパーツで立体マスクの内側も清潔。【セット内容】本体×1【材質】PVC【寸法(mm)】150×155


【特長】大きいサイズで体を覆いやすい!ケース&ボタン付!使わないときはケースに入れてクッションに!【セット内容】本体×1 収納袋×1【材質】ポリエステル【寸法(mm)】約1200×800 (収納時:約300×300)


【特長】高水準防水機能を備えたLEDライト付ブザー!夜間も安心な反射ボタン。ボタンを押すとライトが点灯。電池が長持ち単4電池2本使用。 連続吹鳴時間(25℃):120分。【セット内容】本体×1、単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付【材質】ABS【寸法(mm)】約54×78×30【防水性】IPX5【音量(dB)】92