1,144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
材質ステンレス(SUS304) 構成7×7(ワイヤー)
1個(100m)
4,540 税込4,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1個
10,600 税込11,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番EA990XD-1 材質スチール 全長(mm)1300 質量(kg)3.5 吐出量(mL/ストローク)280 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

トラックの幌張り荷物の固定用に。
長さ(m)100 エスコ品番EA628WL-100 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)20 厚さ(mm)2
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

線径(Φmm)5 切断荷重(kg)1700 長さ(m)50 エスコ品番EA628SC-55 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)6 寸法ワイヤー7×7
1個
12,400 税込13,640
当日出荷




エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
4,070 税込4,477
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール 寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

線径(Φmm)6 切断荷重(kg)2510 エスコ品番EA628SC-56 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)8 寸法ワイヤー7×7 長さ(m)50
1個
16,900 税込18,590
当日出荷


用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

真夏の高温対策・冬場の暖房効率の向上に適しています。 サビや腐食に強いステンレス製ボディ、耐久・安全性を重視した全閉型モーターを採用
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)35 風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199 最大風量(m3/min)(50/60Hz)78/88 仕様二速式(弱・強) エスコ品番EA897AG-1 材質(本体)ステンレス、(ガード)樹脂 寸法(mm)524×248×497 質量(kg)7.8 電源100V 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)(弱)51/64、(強)70/86 騒音値(dB)(50/60Hz)(弱)59.5/56.5、(強)61.5/62
1個
19,600 税込21,560
当日出荷

エスコ銅板
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に 材質タフピッチ銅(C1100)
1個
4,930 税込5,423
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-50 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

1箱(200本)ほか
5,130 税込5,643
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,700 税込15,070
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式フランジ取付 仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BC-4 型式SF-JRV 種類汎用モーター 極数4 構造立形 わく番号71M
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
6,650 税込7,315
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
7,760 税込8,536
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,000 税込45,100
当日出荷

携帯に便利なコンパクト収納タイプ。
容量(L)20 エスコ品番EA917AP-20A 材質EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC 質量(kg)1.5 収納時寸法(mm)390×125×300(H) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×240
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
14,500 税込15,950
当日出荷

フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。
明るさ(Lm)600 電球の種類LED コード長さ(m)1.4 エスコ品番EA761XH-21 質量(kg)1.9 高さ(mm)440 電源AC100V 電球LED球7灯
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250 仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売) 引出し寸法(mm)80×239×58(H)mm×24 エスコ品番EA661BD-1 材質外側/スチール、引き出し/樹脂 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×240×50
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AE-20 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,220 税込2,442
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

エスコ品番EA942ES-100 セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1
1個
12,400 税込13,640
当日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FA-2 材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)1.6 タイプ2連フットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm2×6芯×1m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力27N(2.8kgf)
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

1個
13,200 税込14,520
当日出荷

JIS T8112適合品。 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズL 全長(cm)46 仕様定期自主検査:対象品 エスコ品番EA640ZE-1 使用電圧(V)7000以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)20000
1組
17,600 税込19,360
当日出荷

1個
19,600 税込21,560
当日出荷

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
1,180 税込1,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)