89,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 芯数(C)1 仕様撚線 定格電圧(V)600
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱
290 税込319
当日出荷


1セット(10本)
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


寸法(mm)25×25m テープ幅(mm)25 材質ポリエチレンクロス テープ長さ(m)25
1巻
470 税込517
当日出荷

用途耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 仕様耐油 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 種類電力ケーブル 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60
1個
2,120 税込2,332
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 ブラック 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性 テープ長さ(m)2 基材EPDM発泡体
1巻
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10本)
430 税込473
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3) 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93
1本
790 税込869
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 グリーン購入法適合 インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) エスコ品番EA765BS-7 寸法(mm)Φ10.8×133.9(1本あたり) エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8~4.0 インク水性顔料 タイプツイン 全長(mm)133.9 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 色数7色
1個
770 税込847
当日出荷

1袋(20個)
335 税込369
当日出荷

1袋(20個)
450 税込495
当日出荷



被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3) JIS規格H3250 C3604BD 材質黄銅(H3250) 調質F(製造したままのもの)
1本
770 税込847
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(150個)
445 税込490
当日出荷

1袋(20個)
830 税込913
当日出荷

1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 全長(m)0.5 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



過電流と短絡電流から回路を保護します。 端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。 端子のカバーはワンタッチで着脱できます。
用途一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です 寸法(mm)32×70×55 動作方式熱動式 極数・素子数2P1E 定格遮断容量(kA)1.5 定格電圧(V)AC100
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
550 税込605
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


厚さ(mm)1.6 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 表面処理ユニクロ
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
耐熱温度(℃)-100~+260 材質PTFE エスコ品番EA351KA-11 テープ長さ(m)7 タイプ不燃性 テープ厚さ(mm)0.1 テープ幅(mm)6.2 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

材質(刃)炭素鋼 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 刃厚(mm)0.2 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524B-5
1個
975 税込1,073
当日出荷

1袋(80個)
255 税込281
当日出荷

1個
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 種別ノンスリップマット ブラック 幅(mm)450 エスコ品番EA997RG-2 厚さ(mm)約3 長さ(mm)1800
1個
2,110 税込2,321
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
1,810 税込1,991
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
危険物の類別第四類 エスコ品番EA942ES-22 危険等級 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性 危険物の品名第一石油類
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

線径(Φmm)2.3 種類リンク 参考使用荷重(kg)4 使用荷重(kg)4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)22 形状(線)三角 エスコ品番EA638DN-4 表面処理研磨
1セット(10個)
410 税込451
当日出荷

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ 材質鉄(SWRM6)
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)