159,018件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護具・作業服・安全靴(7257)
物流/保管/梱包用品/テープ(16196)
安全用品・安全標識(3866)
オフィスサプライ(7114)
オフィス家具/照明/清掃用品(8235)
切削工具・研磨材(11875)
測定・測量用品(6722)
作業工具/電動・空圧工具(39898)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2847)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12709)
メカニカル部品/機構部品(9326)
制御機器/はんだ・静電気対策用品(2792)
建築金物・建材・塗装内装用品(5924)
空調・電設資材/電気材料(6352)
ねじ・ボルト・釘/素材(9035)
自動車用品(3747)
トラック用品(424)
バイク用品(144)
自転車用品(144)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1038)
厨房機器・キッチン/店舗用品(1745)
農業資材・園芸用品(1211)
医療・介護用品(298)
その他(679)
すべて解除
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,510 税込1,661
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質SUS304
1個
140 税込154
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質
1枚ほか
530 税込583
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
1セット(10本)
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA109DZ-10
1箱
300 税込330
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
400 税込440
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
490 税込539
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ポリエチレンクロス 寸法(mm)25×25m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25
1巻
400 税込440
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
1セット(10本)
280 税込308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20〜100℃)、耐薬品性に優れています。
ブラック テープ長さ(m)2 材質EPDM発泡体 基材EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
320 税込352
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ナイロン 穴径(Φmm)4.6
1セット(100個)
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格CR2354 入数1個 直径×高さ(mm)23.0×5.4
1個
290 税込319
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質SUS304 ワイヤー(構成)7×7
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
全長(m)0.5 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類リンク
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状(線)三角 参考使用荷重(kg)4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類リンク 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
470 税込517
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
1本
2,170 税込2,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 仕様耐油 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質SUS304
1個
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
630 税込693
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
テープ幅(mm)6.2 テープ長さ(m)7 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性 材質PTFE エスコ品番EA351KA-11 タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100〜+260
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。
本数20本 使用推奨期限10年 仕様1.5V
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 材質鉄(SWRM6) 仕上クローム、ユニクロ
1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質ポリエチレン
1個
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
390 税込429
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質エラストマー樹脂 種類ゴム足
1セット(4個)
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 仕上ニッケルメッキ
1セット(10個)
120 税込132
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 長さ(mm)1800 ブラック
1個
1,920 税込2,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-42 寸法(mm)94×110 タイプソフト
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA944BH-11
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

材質真鍮 形状ニップル
1本
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)被膜線 種類Sカン 材質(キャップ)塩ビ
1セット(3個)
120 税込132
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
厚さ(mm)3.0 材質アルミニウム、ポリエチレン樹脂
1個
570 税込627
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
材質SUS304 構成7×7(ワイヤー)
1個(100m)
4,540 税込4,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
140 税込154
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

タイプフラックス入り 外観金属線 保管環境冷暗所に保管
1個
1,050 税込1,155
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング