特価
本日12月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000022221223
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 芯数(C)1 仕様撚線 定格電圧(V)600 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱
290 税込319
当日出荷


1セット(10本)
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


用途耐油 仕様耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質素線:銅、被覆:ビニール 芯数(C)1 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 種類電力ケーブル
1個
2,120 税込2,332
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
テープ長さ(m)2 基材EPDM発泡体 ブラック 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性 材質EPDM発泡体 主な用途隙間用
1巻
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10本)
430 税込473
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 寸法(mm)Φ10.8×133.9(1本あたり) エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 全長(mm)133.9 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 色数7色 タイプツイン
1個
770 税込847
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3) 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93
1本
790 税込869
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー(構成)7×7
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3) JIS規格H3250 C3604BD 材質黄銅(H3250) 調質F(製造したままのもの)
1本
770 税込847
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
全長(m)0.5 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 種別ノンスリップマット 幅(mm)450 エスコ品番EA997RG-2 長さ(mm)1800 ブラック 厚さ(mm)約3
1個
2,110 税込2,321
当日出荷


過電流と短絡電流から回路を保護します。 端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。 端子のカバーはワンタッチで着脱できます。
用途一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です 極数・素子数2P1E 寸法(mm)32×70×55 動作方式熱動式 定格遮断容量(kA)1.5 定格電圧(V)AC100
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
550 税込605
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)22 参考使用荷重(kg)4 使用荷重(kg)4 形状(線)三角 線径(Φmm)2.3 種類リンク エスコ品番EA638DN-4 表面処理研磨
1セット(10個)
410 税込451
当日出荷

1袋(80個)
255 税込281
当日出荷

1パック(30個)ほか
1,810 税込1,991
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ 材質鉄(SWRM6)
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)1.6 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 表面処理ユニクロ
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

1個
625 税込688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
テープ長さ(m)7 材質PTFE エスコ品番EA351KA-11 タイプ不燃性 テープ厚さ(mm)0.1 テープ幅(mm)6.2 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性 耐熱温度(℃)-100~+260
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
最大荷重(kg)1000未満 材質ポリプロピレン
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
危険物の類別第四類 危険等級 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性 エスコ品番EA942ES-22 危険物の品名第一石油類
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

1本
2,280 税込2,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 商品タイプ本体 効果除菌
1個
265 税込292
当日出荷