159,001件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全保護具・作業服・安全靴(7259)
物流/保管/梱包用品/テープ(16182)
安全用品・安全標識(3867)
オフィスサプライ(7117)
オフィス家具/照明/清掃用品(8235)
切削工具・研磨材(11876)
測定・測量用品(6722)
作業工具/電動・空圧工具(39896)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2847)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12712)
メカニカル部品/機構部品(9326)
制御機器/はんだ・静電気対策用品(2792)
建築金物・建材・塗装内装用品(5926)
空調・電設資材/電気材料(6352)
ねじ・ボルト・釘/素材(9035)
自動車用品(3747)
トラック用品(424)
バイク用品(144)
自転車用品(144)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1038)
厨房機器・キッチン/店舗用品(1747)
農業資材・園芸用品(1211)
医療・介護用品(298)
その他(771)
すべて解除
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,510 税込1,661
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質SUS304
1個
140 税込154
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質
1枚ほか
530 税込583
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
1セット(10本)
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
400 税込440
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
490 税込539
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状(線)三角 参考使用荷重(kg)4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類リンク 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
250 税込275
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA109DZ-10
1箱
300 税込330
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
1セット(10本)
280 税込308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20〜100℃)、耐薬品性に優れています。
ブラック テープ長さ(m)2 材質EPDM発泡体 基材EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
320 税込352
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ナイロン 穴径(Φmm)4.6
1セット(100個)
510 税込561
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類リンク
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエチレンクロス 寸法(mm)25×25m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25
1巻
400 税込440
当日出荷

材質エラストマー樹脂 種類ゴム足
1セット(4個)
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
1本
2,170 税込2,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
全長(m)0.5 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質SUS304 ワイヤー(構成)7×7
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
470 税込517
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
240 税込264
当日出荷

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質ポリエチレン
1個
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行きが深く掃き取ったゴミがこぼれにくい。
材質ポリプロピレン エスコ品番EA928AD-34 寸法(mm)305×260×265 質量(g)340
1個
700 税込770
当日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
630 税込693
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
1本ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS304
1個
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質真鍮 形状ニップル
1本
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 材質鉄(SWRM6) 仕上クローム、ユニクロ
1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格CR2354 入数1個 直径×高さ(mm)23.0×5.4
1個
290 税込319
当日出荷

過電流と短絡電流から回路を保護します。 端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。 端子のカバーはワンタッチで着脱できます。
用途一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です 定格電圧(V)AC100 寸法(mm)32×70×55 動作方式熱動式 定格遮断容量(kA)1.5 極数・素子数2P1E
1個
530 税込583
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)600 仕様希釈メモリ付 適合エタノール製剤用(EA922KE-11、-11A) エスコ品番EA115MA-11A 材質ポリエチレン 寸法(mm)100×235 質量(g)80
1個
420 税込462
当日出荷

材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-42 寸法(mm)94×110 タイプソフト
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
厚さ(mm)3.0 材質アルミニウム、ポリエチレン樹脂
1個
570 税込627
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
250 税込275
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 仕上ニッケルメッキ
1セット(10個)
120 税込132
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 仕様耐油 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無
1本ほか
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
390 税込429
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6〜37
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

タイプフラックス入り 外観金属線 保管環境冷暗所に保管
1個
1,050 税込1,155
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング