1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10本)
460 税込506
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱
270 税込297
当日出荷



ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
660 税込726
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10本)
280 税込308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
580 税込638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
ブラック テープ長さ(m)2 材質EPDM発泡体 基材EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
320 税込352
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,810 税込1,991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
329 税込362
当日出荷


全長(mm)133.9 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 寸法(mm)Φ10.8×133.9(1本あたり) タイプツイン エコマーク認定認定 インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
685 税込754
当日出荷


吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

エスコ品番EA638DN-4 形状(線)三角 参考使用荷重(kg)4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 種類リンク 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
390 税込429
当日出荷

仕様IDEC 形状DINレール直付き 型式PS5R-VC24 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電流(A)1.3 動作表示LED(緑) 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)DC24 端子3.5mmスクリューアップ端子 サイズ(mm)22.5×95×90 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1個
8,660 税込9,526
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー(構成)7×7
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 材質鉄(SWRM6) 仕上クローム、ユニクロ
1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
エスコ品番EA546YK-2 全長(mm)205 質量(g)300 把握能力Φ20~300mm ベルト長さ(mm)約950
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
全長(m)0.5 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
470 税込517
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
390 税込429
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
625 税込688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,280 税込2,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



カメラ・ライト用
本数2 エスコ品番EA758YC-11 寸法(mm)Φ15.6×27 使用電池CR2
1個
1,030 税込1,133
当日出荷


1個
830 税込913
当日出荷

先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4 材質鉄(三価クロメート) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
250 税込275
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
240 税込264
当日出荷