53,612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
芯数(C)1 仕様撚線 定格電圧(V)600 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱
290 税込319
当日出荷


1セット(10本)
670 税込737
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


寸法(mm)25×25m テープ長さ(m)25 テープ幅(mm)25 材質ポリエチレンクロス
1巻
470 税込517
当日出荷

用途耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150 仕様耐油
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

定格電圧(V)600 材質素線:銅、被覆:ビニール 芯数(C)1 定格温度(℃)60 種類電力ケーブル
1個
2,120 税込2,332
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
テープ長さ(m)2 基材EPDM発泡体 材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 ブラック 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(10本)
430 税込473
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グリーン購入法適合 インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 全長(mm)133.9 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 色数7色 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 寸法(mm)Φ10.8×133.9(1本あたり) エコマーク認定認定 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
770 税込847
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
790 税込869
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1袋(20個)
335 税込369
当日出荷


1袋(20個)
450 税込495
当日出荷

1袋(150個)
445 税込490
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー(構成)7×7
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 調質F(製造したままのもの) 材質黄銅(H3250) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3) JIS規格H3250 C3604BD
1本
770 税込847
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(20個)
830 税込913
当日出荷

1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 全長(m)0.5
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 ブラック 長さ(mm)1800 幅(mm)450 エスコ品番EA997RG-2 厚さ(mm)約3 材質塩ビ系ソフトシート 種別ノンスリップマット
1個
2,110 税込2,321
当日出荷

材質(刃)炭素鋼 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
975 税込1,073
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流と短絡電流から回路を保護します。 端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。 端子のカバーはワンタッチで着脱できます。
用途一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です 極数・素子数2P1E 定格遮断容量(kA)1.5 定格電圧(V)AC100 寸法(mm)32×70×55 動作方式熱動式
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(97枚)
235 税込259
当日出荷

1袋(80個)
255 税込281
当日出荷

1セット(10本)
550 税込605
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状(線)三角 線径(Φmm)2.3 種類リンク エスコ品番EA638DN-4 表面処理研磨 材質(本体)ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)22 参考使用荷重(kg)4 使用荷重(kg)4
1セット(10個)
410 税込451
当日出荷

1パック(30個)ほか
1,810 税込1,991
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
テープ長さ(m)7 テープ厚さ(mm)0.1 タイプ不燃性 テープ幅(mm)6.2 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性 材質PTFE エスコ品番EA351KA-11 耐熱温度(℃)-100~+260
1個
3,760 税込4,136
当日出荷


1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 表面処理ユニクロ 厚さ(mm)1.6
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

1個
625 税込688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)