34,958件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
1セット(10本)
460 税込506
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304
1個
135 税込149
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質
1枚ほか
790 税込869
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA109DZ-10
1箱
270 税込297
当日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
1,810 税込1,991
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質ナイロン 穴径(Φmm)4.6
1セット(100個)
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
660 税込726
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
580 税込638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途耐油 材質ニトリルゴム(1種A) 仕様耐油 種別P形固定用・運動用 耐熱温度(℃)150
1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
ブラック テープ長さ(m)2 材質EPDM発泡体 基材EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
320 税込352
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリエチレンクロス 寸法(mm)25×25m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25
1巻
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA940MR-2
1個
670 税込737
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 材質SUS304 ワイヤー(構成)7×7
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 形状(線)三角 参考使用荷重(kg)4 材質(本体)ステンレス(SUS316) 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 種類リンク 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
390 税込429
当日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
1セット(10本)
280 税込308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
全長(m)0.5 厚さ(mm)0.5(収縮していない状態) 収縮率(%)約50 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム
1セット(10個)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,500 税込1,650
当日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質エラストマー樹脂 種類ゴム足
1セット(4個)
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮 形状ニップル
1本
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
エスコ品番EA546YK-2 全長(mm)205 質量(g)300 把握能力Φ20~300mm ベルト長さ(mm)約950
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 材質鉄(SWRM6) 仕上クローム、ユニクロ
1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) タイプ並目ねじ
1パック(30個)ほか
1,810 税込1,991
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
1本
2,280 税込2,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類リンク
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
470 税込517
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質ポリエチレン
1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)133.9 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 寸法(mm)Φ10.8×133.9(1本あたり) タイプツイン インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
685 税込754
当日出荷

材質(本体)被膜線 種類Sカン 材質(キャップ)塩ビ
1セット(3個)
140 税込154
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
850 税込935
当日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
625 税込688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
140 税込154
当日出荷

フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。 低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。 防腐剤不使用 やわらかな使い心地です。 手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体 成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤 エスコ品番EA922HB-52 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)200×300 効果除菌
1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA949LY-606
1個
320 税込352
当日出荷

おすすめ人気ランキング