57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油も吸取ります。※製造時により多少サイズが異なることがございます。
仕様●サイズ(mm):約300×300●材質:綿100%●入数:約44枚前後(目安なので前後します) アズワン品番65-3897-33
1袋
1,550 税込1,705
当日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 内容量(mL)350 アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
950 税込1,045
翌日出荷

EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。 強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。 1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。 床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。 直径21cm以内のコーンに対応 水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個 アズワン品番65-2308-56
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。 100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。 プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。 ※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。 インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
用途白・淡色布用です。 ※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。 セット内容プリント紙×10シート、仕上紙×10シート サイズA4(210×297) 型番JP-TPRTYN-10 適合材布(白・淡色用) 紙厚(mm)0.21 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-14 適合プリンタインクジェット
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm アズワン品番65-9261-92
1個
2,350 税込2,585
3日以内出荷

用途EA947SCシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】11 外径(Φmm)最大35 最小内径(Φmm)25.5 管の呼び【フレキ管】1 接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
290 税込319
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
160 税込176
翌日出荷

用途EA947SBシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】10.5 外径(Φmm)最大28 最小内径(Φmm)19.5 管の呼び【フレキ管】3/4 接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
200 税込220
翌日出荷

用途EA947SBシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】10.5 外径(Φmm)最大28 最小内径(Φmm)19.5 管の呼び【フレキ管】3/4 接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途EA947SCシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】11 外径(Φmm)最大35 最小内径(Φmm)25.5 管の呼び【フレキ管】1 接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
920 税込1,012
翌日出荷

ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
1箱(10本)
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g アズワン品番65-3881-87 危険物の類別非危険物
1個
925 税込1,018
翌日出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-23
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345 名称集塵フィルター(1枚)
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×3×425 名称活性炭フィルター(生活臭用)(1枚)
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
55,900 税込61,490
翌日出荷

水銀レス環境に有害な水銀を含みません。すぐに明るくLEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。虫が集まりにくい虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。ON/OFFに強いLEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。低UV/低赤外線紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ名刺入れ
実用的で長持ちする高級名刺入れ。重厚なオイル仕上げの牛革に、特に擦り切れやすい側面の箇所を熟練の職人によるコバと呼ばれる加工を施し、3倍の強度に仕上げました。光沢にこだわってデザインされた、名刺入れは使うほどに輝きを増し。持ち主の一生の友になることに間違いありません。出し入れしやすいマチ付きノメインポケットには、約60枚の名刺を収納可能。大容量カードケースとしてのご利用も可能です。その他フリーポケットにはICカードなど名刺以外のカード収納に便利なポケットがあります。
材質牛革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×1.3 収納数60枚
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
61,500 税込67,650
8日以内出荷

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス 厚さ(mm)0.6 シリーズSPECIALTY 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
1双(1双)
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料 内容量(g)詰替用(30) 使用の目安手洗い付トイレタンクに1個 使用期間3~5週間
1個
400 税込440
翌日出荷

回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。
全長(mm)240
1個
15,900 税込17,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ アズワン品番65-9263-59
1丁
3,340 税込3,674
翌日出荷

3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく、研磨剤を使用せずに、素早く汚れや付着物を取り除きます・
用途EA928AG-701用・ セット内容ハード磨きパッド(EA928AG-721)、スポンジパッド(EA928AG-716)、ソフト磨きパッド(EA928AG-712) 寸法(mm)63.5
1セット
1,910 税込2,101
翌日出荷

付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。 材質樹脂 寸法(mm)21×56 質量(g)49
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

異なる素材のスポンジが毛足を傷めることなく汚れを効果的に取り除きます。クリーム色:発砲したスポンジが、繊維に溜まったホコリや汚れをかき出します。グレー:やわらかいスポンジが汚れを吸着します。
仕様●サイズ:54×50×73mm アズワン品番65-2251-84
1個
500 税込550
翌日出荷

シュレッダーの性能を維持させるメンテナンスシートです。細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので、細断構造部の摩擦音を小さくすることができます。
材質紙、パラフィン系ホワイトオイル 質量(g)71 サイズ(mm)218×151 使用頻度月に1回を目安にご使用ください
1個(6枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

トイレ出入口での衝突防止に最適。プライバシーにも配慮し、人の気配だけがわかるよう、鏡面に「ぼかし加工」を施したミラー。フラットなのに凸面鏡と同じように広い視野を持つ、世界初の不思議な鏡です。横長の設置を推奨しています。縦長に設置したい場合は、視野範囲が狭くなるので、見たい範囲が映ることをよく確認してから設置してください。
仕様●型番:FR27B●サイズ(mm):270×120●曲面:280R相当●重量(g):85●鏡面材質:ポリカーボネート●取付方法:強力両面テープ(裏面に貼付済み) アズワン品番65-3888-99
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック アズワン品番65-3893-27
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9247-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
280 税込308
翌日出荷