1個
¥200
税込¥220
当日出荷
エスコ品番EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-35
関連資料図面(0.37MB) 仕様(0.12MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-36
関連資料仕様(0.12MB) 図面(0.41MB)
1個
¥105
税込¥116
翌日出荷
手が疲れにくい衝撃吸収機構。
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778
刃長(mm)78
切断能力(Φmm)【生木】38
エスコ品番EA650AC-33A
質量(g)1090
材質(グリップ)ポリプロピレン
刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6
材質(柄部)高強度アルミ合金
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
。打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
アズワン品番65-9270-69
1丁
¥8,460
税込¥9,306
3日以内出荷
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型
アズワン品番65-9270-70
1丁
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11
材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)660
取付場所車のリアウィンド
曲率半径120R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
¥1,140
税込¥1,254
欠品中
L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
1セット
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ
付属品クランプ金具
エスコ品番EA724ZK-28A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ280
質量(kg)0.64
アーム長さ(mm)200
取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)
取付け方法ビス止め
曲率半径270R
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード