「ばかり」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途木やプラスチックの切断に
エスコ品番EA898C-10
材質ステンレス
全長(mm)406
質量(g)20
リング穴径(Φmm)35
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
アズワン品番65-2168-15
1本
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-2168-14
1本
特価
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)95×160×32
質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定周波数範囲(Hz)10.0~999
電池寿命(時間)約30
設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
アズワン品番64-7909-79
1台
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
リール式3枚刃
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」
固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃
簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付
低騒音設計
ハンドル高さ調節
大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
アズワン品番65-2237-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
翌々日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質刃物用鋼
全長(mm)480
質量(g)180
刃幅(mm)100
アズワン品番64-7906-42
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1枚
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355
質量(kg)1.7
高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時)
電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
モーター直流ケーシングモーター
刈込み幅(mm)170
連続使用時間約30分
充電時間(分)60
ストローク数(回/分)1300
1台
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
寸法(mm)432×1205(H)
質量(kg)6.4
刈込み幅(mm)300
刈込み高さ(mm)12~40
1台
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
EA898BE-4、-4A用リール回転刃。
エスコ品番EA898BE-14
質量(g)1000
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに
色ブラウン
材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール
エスコ品番EA997R-61
厚さ(mm)8
寸法(mm)600×900
質量(kg)1.7
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
用途常設の屋内用マットとして、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに
色ブラウン
材質表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニール
エスコ品番EA997R-62
厚さ(mm)8
寸法(mm)900×1200
質量(kg)3.3
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)6.35
質量(g)2
入数(個)5
1個(5個)
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状ストレート
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
サイズ(mm)31.75
1袋(5個)
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
質量(g)34
サイズ(mm)19.05
1袋(5個)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
アズワン品番65-3887-47
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。180°回転するヘッドにより、芝生なのに使用できます。拡張可能なハンドグリップ
仕様●材質:刃:炭素鋼、柄:プラスチック●刃長:150mm●柄長(mm):1180●重量(kg):1.0
アズワン品番65-3887-48
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付
アズワン品番65-9306-94
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
関連キーワード