「もーたー」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-02
1台
¥12,400
税込¥13,640
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-45
1台
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-40
1台
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-38
1台
¥29,100
税込¥32,010
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-48
1台
¥29,800
税込¥32,780
8日以内出荷
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用
アズワン品番65-9333-10
1個
¥780
税込¥858
8日以内出荷
。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.75A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-44
1台
¥29,800
税込¥32,780
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-22A
型式SF-PRO
質量(kg)29
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号100L
保護方式IP44
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-22A
型式SF-PR
質量(kg)29
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号100L
1個
¥108,100
税込¥118,910
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400
定格電流(A)0.56
定格出力(W)0.819
定格トルク(N・m)13.5
定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370
わく番号160M
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-60
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7
起動トルク(N・m)0.34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.47/0.4
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-6
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1
起動トルク(N・m)0.045
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-90
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)1.8/2
起動トルク(N・m)0.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-25
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52
起動トルク(N・m)0.145
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
¥8,760
税込¥9,636
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ
アズワン品番65-9332-06
1台
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.045●許容トルク:1200rpm/0.055N・m(50/60Hz)90rpm/0.035N・m(50/60Hz)●出力:6W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-54
1台
¥10,700
税込¥11,770
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-51
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番65-9332-98
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.690●許容トルク:1200rpm/0.722N・m(50Hz)0.632N・m(60Hz)90rpm/0.492N・m(50/60Hz)●出力:90W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-63
1台
¥57,700
税込¥63,470
8日以内出荷
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:50Ω●定格出力:20W●使用条件:90W●SBD-IR用●ブレーキパック用
アズワン品番65-9333-12
1個
¥780
税込¥858
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-66
1台
¥40,100
税込¥44,110
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-55
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-37
1台
¥26,600
税込¥29,260
8日以内出荷
。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ
アズワン品番65-9332-05
1台
¥14,300
税込¥15,730
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.300●許容トルク:1200rpm/0.30N・m(50Hz)0.21N・m(60Hz)90rpm/0.095N・m(50/60Hz)●出力:40W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-57
1台
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ
アズワン品番65-9333-03
1台
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-7A
型式SF-PRO
質量(kg)13
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号80M
保護方式IP44
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR
極数4極
電圧(V)100
定格連続
絶縁種別E
始動方式コンデンサ始動形単相モーター
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ