耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
材質SUS304
ピッチ(mm)2.54
ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質SUS430
ピッチ(mm)2.54
ボール径(Φmm)40
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430
最大荷重(kg)1400
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
材質ボール:SUS304 ボルト:SUS303
全長(mm)95
質量(g)140
ピッチ(mm)2.54
ボール径(Φmm)47
ねじサイズW3/4”×48
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
本体と座板が一体成形。耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
材質本体:SUS304 ボルト:SUS303 座・玉:SUS304
全長(mm)80~120
質量(g)490
サイズ(mm)座板:94×94
ねじ穴(Φmm)6×4ヶ所
最大荷重(kg)4150
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C
ねじサイズM20×P2.5
最大荷重(kg)9500
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製
関連キーワード