53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
10,600 税込11,660
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-64 入数2個
1組(2個)
3,860 税込4,246
翌日出荷

1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)150
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)100
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-3
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-4
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MP
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-25
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

2点ねじ止めの簡易ピンバイスです。
材質アルミ 全長(mm)70 質量(g)16 適合サイズ(mm)0.5~1.0
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-102
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー 全長(mm)100 アズワン品番64-7864-65 入数2個
1組(2個)
4,760 税込5,236
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-105
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)228 口幅(mm)45 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-20
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-101
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)73 口幅(mm)25 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-101
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製 質量(g)バイス:600、ベース:400 角度調整範囲傾斜:210、回転360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25m 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-58
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg 材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 直径(Φmm)ベース:109 全高(mm)バイス:63.5 耐荷重(kg)2.3(90°時) 最大開口(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-62
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷