37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm アズワン品番68-1861-83
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。 アルミ枠付。 マグネット取付可能。 水性マーカーで記入可能です。
付属品吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定するグレー色プラスチック板2枚 材質枠:アルミ、ボード:鉄板
1枚
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-41
1枚
7,510 税込8,261
当日出荷

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-99
1枚
3,630 税込3,993
当日出荷

自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。 スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。 50cm目盛側を垂直に自立させられます。 折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mm アズワン品番65-2169-79
1本
6,400 税込7,040
当日出荷

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
1台
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。取付き金具、ねじ付き。
材質【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール【スラット】アルミ 厚さ(mm)0.14 ピュアホワイト 長さ(m)1.38 幅(m)1.8
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミ製です。 サテン塗装で、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。 家屋への取付も可能です。(金具付属) ビスとボルトナットで簡単に組立できます。
エスコ品番EA956XE-85 幅(mm)1800 質量(kg)12.5 高さ(mm)430 奥行(mm)450 耐荷重(kg)150
1個
44,600 税込49,060
翌日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付 アズワン品番65-2186-40
1枚
5,110 税込5,621
当日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

アルミ調の軽量樹脂製フレーム 便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入 アズワン品番65-2186-38
1枚
1,630 税込1,793
翌日出荷

アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。 ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●<セット内容>:測量ロット(EA720ME-81)×1本測量ロッド(EA720ME-82)×1本ジョイント金具(EA720ME-86)×1個エンドキャップ×2個●サイズ(W×D×H)mm:測量ロッド:60×1000×6ジョイント金具:170×60×2.8エンドキャップ:60×15×6●重量(kg):0.82●材質:ロッド:アルミジョイント金具:ステンレス アズワン品番65-2169-87
1セット
8,150 税込8,965
当日出荷

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-98
1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷

コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用 付属品取付金具(アルミ) エスコ品番EA724ZK-10 材質鏡面:高級アクリル 厚さ(mm)(鏡)2 質量(kg)0.33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。) 取付場所壁面 曲率半径359R
1個
28,000 税込30,800
当日出荷

押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
仕様●サイズ(mm):454×604×14●セット内容:板、数字版(小6枚、大4枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(可動式吊り金具付)●薄型でスッキリマグネットタイプ●数字板が脱着可能なマグネット付 アズワン品番65-9335-72
1台
41,000 税込45,100
翌日出荷


印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。安全意識の啓発に。
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付 アズワン品番65-9273-81
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス 内容開(緑)⇔閉(赤) 取付穴(mm)5×2 サイズ(mm)90×35×4.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg アズワン品番65-2238-96
1台
49,200 税込54,120
当日出荷

マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
1台
37,300 税込41,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
1台
77,100 税込84,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
仕様●サイズ(mm):454×604×24●セット内容:板、数字版(小12枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(吊り金具付) アズワン品番65-9335-71
1台
37,500 税込41,250
翌日出荷

表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具 アズワン品番65-2303-97
1枚
3,630 税込3,993
翌日出荷


材質外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)465×465 枠幅(mm)30
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止 アズワン品番65-9339-02
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷


机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付 アズワン品番65-3882-04
1セット
5,200 税込5,720
翌日出荷

ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R) アズワン品番65-9273-82
1個
24,000 税込26,400
翌々日出荷